Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Burettes à robinet droit, Schellbach

10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
Catalog # 612-3537
Supplier:   HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
Catalog # 612-3537
Supplier:  HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach

10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml

Price
79,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, classe B.

  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Traits de division, graduation bleue

Longueur de la graduation: 500 mm.

Scale length: 500 mm

 : DIN ISO EN 385

Specifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Division:
    0,02 ml
  • Tolérance:
    0,03 ± ml