Microseringues, série 800
22s, 100 µl, 51 mm, 0,72 mm, 2, 810 N
549-1210
Seringues d'injection manuelles pour GC. Similaires à la 700, avec un piston renforcé et protégé.
- Le manche métallique simplifie l'échantillonnage à partir de tubes à essai ou de fioles à long col
- Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)
- Ø ext.:0,72 mm
- Jauge:22s
- Type:810 N
- Type de pointe:2
- Volume:100 µl
- Longueur:51 mm
- Seq:08
Accessories
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour



