Microseringues, série 800
26s, 5 µl, 51 mm, 0,47 mm, 2, 85 N
549-1202
Seringues d'injection manuelles pour GC. Similaires à la 700, avec un piston renforcé et protégé.
- Le manche métallique simplifie l'échantillonnage à partir de tubes à essai ou de fioles à long col
- Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)
- Ø ext.:0,47 mm
- Jauge:26s
- Type:85 N
- Type de pointe:2
- Volume:5 µl
- Longueur:51 mm
- Seq:11
Accessories
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour



