Creusets
Coniques, forme renforcée, 10 ml, 30×24 mm
N° de catalogue 459-1601
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à :
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made from alsint 99,7.
Spécifications
- Ø×h:30×24 mm
- Type:Coniques, forme renforcée
- Capacité:10 ml



