Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres d'aération, Acro® 50

Filtres d'aération, Acro® 50

0,45 µm, 19,6 cm², embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
N° de catalogue 514-4110
Filtres d'aération, Acro® 50
N° de catalogue 514-4110
Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50

0,45 µm, 19,6 cm², embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm

Prix
393,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 18 ST
Product Details & Documents

Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.

Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable

Spécifications
  • Surface de filtration:
    19,6 cm²
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Inlet/outlet connections:
    embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
  • Cat. No.:
    514-4110
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Pression max.:
    4,1 bar
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 516-8934
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 189,00 €