Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, SCX UG 80, Acier inoxydable, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 100 mm
N° de catalogue PHECCH0-9312
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:80 Å
- Longueur:100 mm
- Seq:7
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:SCX UG 80
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHECCH0-9312
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:0%



