Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, C1 SG 300, Acier inoxydable, 300 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
PHECCH0-3968
New Product
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:300 Å
- Longueur:150 mm
- Seq:13
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:C1 SG 300
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHECCH0-3968
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:>1%



