Agitateurs magnétiques chauffants multi-positions, TA 5/10/15 power IKAMAG®
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Agitateurs magnétiques chauffants haute performance avec 5, 10 ou 15 positions d'agitation et contrôle de température intégré.
- Space-saving design
- Stirrers operate simultaneously
- Ideal for series experiments due to precise and consistent temperature distribution
- Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
- Temperature consistency in the medium ±2 K
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 42
Caution: Attention : la température maximum du milieu (selon la nature du récipient) est de 70 °C.
Frequently Bought Together