Centrifugeuses, paillasse, ventilées/chauffées/réfrigérées, 4-16 / 4-16KH / 4-16K
521-1079
- Capacité max.:4×500 ml
- Niveau de bruit:63 dB(A)
- Température:–20...+70 °C
- Désignation:Centrifugeuse de paillasse 4-16K réfrigérée, sans rotor
- Environmentally Preferable:
- Modèle:4-16K
- Courbes d’accélération/de freinage:10 linear & quadratic acceleration/deceleration curves
10 self-made acceleration curves - Affichage:Graphic LCD
- Langues:German, English
- FCR max. - Rotor angulaire:25155 ×g
- FCR max. - Rotor libre:16363 ×g
- Vitesse max. - Rotor angulaire:15000 min⁻¹
- Vitesse max. - Rotor libre:13200 min⁻¹
- Consommation:2280 W
- Alimentation:220 - 240 V / 50 Hz
- Minuterie:10 sec - 9 h 59 min, continuous run, short run
- Poids:124 kg
- L×P×H:570×650×489 mm
- Cdt:1
Centrifugeuses de paillasse universelles avec plage de vitesse jusqu'à 13 500 min-1, adaptées aux faibles vitesses, par exemple, pour la sédimentation cellulaire (précision de ±1 min-1).
- Moteur à induction sans maintenance avec microcontrôleur pour la vitesse, la durée, la température et le champ de gravitation
- Unité de commande Spincontrol Comfort
- Verrouillage motorisé du capot, cuve en acier inoxydable
- Le capot peut être ouvert grâce à un ressort pneumatique
- Fonctions de sécurité: identification magnétique du rotor empêchant la surchauffe, commutateur de déséquilibre, pas besoin d'ouvrir le boîtier pour déverrouiller le capot en urgence
4-16KH: version chauffée du 4-16 avec :
- Température max. du rotor de +40 °C à +60 °C selon le rotor et la vitesse
4-16K: version réfrigérée de 4-16 avec :
- Plage de vitesse jusqu'à 15 000 min-1
- Possibilité de refroidir les rotors préalablement à l'arrêt
Réfrigérant sans CFC
Garantie: 1 an (centrifugeuses), 2 ans (accessoires)
Warranty: one year (centrifuges), two years (accessories)
: Rotors et accessoires disponibles séparément.