Étiquettes de tube, b.safe
N° de catalogue 590-0219
Fournisseur: Bohlender
Spécifications
- Couleur:assortiment
- Désignation:Étiquettes tube pour capillaires et tubes de Ø Ext. 0,4 à 6,35 mm, 5 couleurs
- Dimensions:60×13 mm
- Matière:PP
- Cdt:20
Spécifications
À propos de cet article
Etiquette tube flexible à coller sur capillaires et tubes de Ø Ext. 0,4 à 6,35 mm, couleurs assorties (5 couleurs par paquet).
- Marquable avec des stylos à bille
- Couleurs assorties
- Fabriqué en PP de haute qualité
Étiquettes colorées pour identifier les capillaires et les tubes. Marquable avec des stylos à bille (amovibles) et des marqueurs permanents, ou des étiquettes autocollantes.