Leggings, Auckland 4570
N° de catalogue SIOE4570A2FC1/A41
Fournisseur: SIOEN
Spécifications
- Taille de confection:L
- Applications des tenues:À usage universel,Industriel
- Genre:Unisex
- Zone à risque:Pluie (imperméable)
- Couleur:vert olive
- Seq:03
- Modèle:Auckland 4570
- Tissu:Flexothane® Classic (100% polyamide knitting with PU coating)
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Poids:180 g/m²
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Rain protective leggings for wearing over trousers. Made of Flexothane® Classic fabric (100% polyamide knitting with PU coating).
- Adjustable buckles at the sides
- High frequency welded seams
Weight: 180 g/m²