Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Gants en nitrile, Kimtech™ Opal™

Gants en nitrile, Kimtech™ Opal™

L, bleu foncé, 240 mm, 200/box
Catalog # 112-6226
   Waste Reducing
Supplier:   Ansell
Gants en nitrile, Kimtech™ Opal™
Catalog # 112-6226
Supplier:  Ansell
   Waste Reducing
Gants en nitrile, Kimtech™ Opal™
Gants en nitrile, Kimtech™ Opal™

L, bleu foncé, 240 mm, 200/box

Price
34,90 €
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents

Les gants Kimtech™ Opal™ Nitrile protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes. Sans poudre, ambidextres, avec manchette perlée et bouts des doigts texturés. L'absence de latex de caoutchouc naturel et d'agents de vulcanisation réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de TYPE I et IV.

  • Conformité assurée
  • Formulé sans thiurames, thiazoles, guanidines, carbamates, et sans soufre ajouté
  • Souple, confortable et facile à enfiler
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la prise et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces
  • Couleur sombre pour améliorer la concentration sur la tâche
  • Disponible dans une large gamme de tailles, de XS à XL

Ces gants protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes, offrant ainsi une protection sans faille quand et où cela est nécessaire. Ces gants non poudrés sont idéaux pour les installations de recherche et de production, les sciences de la vie et les applications de fabrication de médicaments non stériles. Ces gants se caractérisent par une approche innovante utilisant un polymère nitrile fin dont l'épaisseur de la pointe n'est que de 0,07 mm, mais qui présente une excellente résistance à la traction adaptée à une utilisation rigoureuse. Faciles à enfiler, souples et confortables, ces gants peuvent être portés pendant de longues périodes.

L'absence de latex de caoutchouc naturel, de soufre et d'agents de vulcanisation réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de TYPE I et TYPE IV, protégeant ainsi le porteur et l'application. La fabrication de précision réduit le risque de contamination et garantit que les gants en nitrile offrent des niveaux élevés de conformité réglementaire. Les poignets perlés et les bouts des doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux secs et humides, et les gants ambidextres ont été testés de manière approfondie dans des conditions rigoureuses. En outre, grâce à leur construction en nitrile fin et à leur conditionnement efficace, ces gants résistants aux produits chimiques permettent de réduire les déchets jusqu'à 50 %.

Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1,5
Agréé contact alimentaire

Documents

Specifications
  • Taille du gant:
    L
  • Emballage:
    200/box
  • Couleur:
    bleu foncé
  • Longueur:
    240 mm
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    112-6226
  • Convient au contact alimentaire:
    +
  • Finition:
    Bouts des doigts texturés
  • Usage unique/Réutilisable:
    Usage unique
  • Poudrés/Non poudrés:
    Non poudrés
  • Norme EN:
    EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
  • Ambidextre/anatomique:
    Ambidextres
  • Latex/Sans latex:
    Sans latex
  • Matière:
    Nitrile
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
  • Style de manchette:
    Roulé
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.