Étalons de viscosité pour petits échantillons
Product Details & Documents
Ces étalons sont certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162 à 40 et 100 °C sous accréditation ISO 17025 et ISO 17034; ils ont été élaborés spécifiquement pour les utilisateurs d'ASTM D7279, méthode d'essai en viscosité cinématique pour liquides transparents et opaques avec viscosimètre Automated Houillon ou tout autre appareil de test similaire.
- Traçabilité totale conforme aux normes internationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode de test ASTM et IP
- Certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162
- L'unité de 60 ml offre un plus petit volume pour un meilleur rapport qualité-prix
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Certifications: Conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034
Caution: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous est la valeur nominale de la viscosité cinématique - les valeurs réelles des lots sont indiquées dans les documents de certification fournis avec le produit et également sur l'étiquette.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSDS_FR_BE_VWRC99363 SDS_FR_BE_VWRC99364 SDS_FR_BE_VWRC99367.pdf SDS_FR_BE_VWRC99371.pdf sds_VWRC99360
SDS
VWR® for Calibrations
Product Literature
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:60 mL
- Viscosité à 40 °C:1705 cSt
- Méthode test:ASTM D2162
Specifications
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



