Assistent® Pipette brushes
110 mm, 8 mm, 500 mm
Catalog # HECH91120000008
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Brush head Ø:8 mm
- Seq:08
- Total length:500 mm
- Brush head length:110 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



