VWR® Basic, Shoe Covers
40 µm, Yellow, U*
Catalog # 113-9085
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Disposable shoe covers made of CPE film.
- Free from natural rubber latex
- Available in different colours
L×W: 410×170 mm
Thickness: 25, 40 or 70 µm
* One size fits all
Packaging: 10 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 10 bags per case.
Documents
Specifications
- Shoe size:U*
- Colour:Yellow
- Description:40 µm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



