Density hydrometers
Hydrometer 21, 1,900 - 1,960 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Catalog # AMARH800174
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
- Paper scale and shot weighted body
- Hydrometer accuracy ±1 scale division
- Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifications
- Description:Hydrometer 21
- Length:300 mm
- Seq:51
- Division:0,001 g/cm³
- Range:1,900 - 1,960 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



