Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 106 H - 62, 0,850 - 0,900 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Catalog # AMARH826788DKD3
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
Delivery information: Supplied in a transparent plastic case.
Specifications
- Description:Specific gravity hydrometer
- Length:260 mm
- Seq:48
- Division:0,001 °SG
- Model:106 H - 62
- Range:0,850 - 0,900 °SG
- Cat. No.:AMARH826788DKD3
- Accuracy:±1 scale division
- Reference temperature:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



