Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vestes de travail, Icon

Vestes de travail, Icon

gris/noir, M
Catalog # KWIN100811896M
Supplier:   FRISTADS KANSAS
Vestes de travail, Icon
Catalog # KWIN100811896M
Supplier:  FRISTADS KANSAS
Vestes de travail, Icon

gris/noir, M

Price
83,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Veste de travail bicolore en coton 100 %

  • Coutures contrastées
  • Fermeture boutonnée avec rabat anti-tempête
  • Manches biseautées, poignets et taille ajustables
  • Dos large avec empiècement, bandes réfléchissantes dans les coutures latérales
  • Deux poches poitrine avec rabat, poche pour téléphone portable zippée avec rabat anti-tempête, poche intérieure
  • Découpe diagonale sur le devant avec poches latérales intégrées et poche intérieure

Poids : 375 g/m²

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Documents

Specifications
  • Taille de confection:
    M
  • Couleur:
    gris/noir
  • Seq:
    10
  • Cat. No.:
    KWIN100811896M
  • Tissu:
    100% cotton
  • Poids:
    375 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons
  • Applications des tenues:
    Industriel
  • Genre:
    Unisex
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Long
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.