Labeling tapes, warning tapes
Warning tape, self-adhesive PVC, 0,138 mm thick, Black/yellow, 50,0 mm
Catalog # BRDY255312
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, gate arches and lifts.
- Extremely durable
- Waterproof, oil, alkali and acid resistant
- Different colours available
Length: 33,0 m.
Specifications
- Width:50,0 mm
- Colour:Black/yellow
- Description:Warning tape, self-adhesive PVC, 0,138 mm thick
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



