Capillary tubes
80 mm, 0,80 mm, 0,64 mm
Catalog # HILG1412213
Supplier: HILGENBERG
Jump to:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Specifications
- Ext.Ø:0,80 mm
- Ø int.:0,64 mm
- Length:80 mm
- Seq:07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



