Lunettes-masques, V-Maxx®
Welding goggles; anti-UV (5), Green (shade 5) PC, noir
Catalog # 111-2299
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Ces lunettes-masques au design dynamique sont dotées d'un bandeau élastique.
- Champ de vision panoramique de 180° sans déformation de la vue périphérique
- Fixations pivotantes du bandeau pour une compatibilité avec les casques de chantier
- Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussure
Pour un port avec des lunettes correctrices et/ou demi-masques respiratoires.
Poids: 93 g.
Certificeringen: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9
Specifications
- Type:Welding goggles; anti-UV (5)
- Couleur:noir
- Seq:07
- Oculaires:Green (shade 5) PC



