Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth

VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth

, gris, 1200×3900 mm, 11 mm
Catalog # 115-1247
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth
Catalog # 115-1247
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth
VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth

, gris, 1200×3900 mm, 11 mm

Price
617,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces tapis sont fabriqués à partir de polyuréthane basse densité offrant un profil ergonomique et réduisant la fatigue. Les tapis à bulles sont conçus pour les environnements secs et non critiques, réduisant les risques de chute, les courbatures, les problèmes de qualité et les congés de maladie. Les tapis lisses et plats sont idéals pour les environnements secs et non critiques combinant les zones de travail assis et debout, ou lorsque des chariots doivent être utilisés.

  • Les bords biseautés moulés ne s'enroulent pas, éliminant ainsi les risques de trébuchement
  • N'importe quelle taille ou n'importe quelle forme - sera toujours d'une seule pièce : Pas de tapis de connexion qui se chevauchent ou sont usés
  • La conception ergonomique stimule le corps pour augmenter la circulation sanguine et la vigilance
  • Sans silicone ni latex
  • Garantie jusqu'à 3 ans

DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624

Certifications: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624

Specifications
  • Couleur:
    gris
  • L×l:
    1200×3900 mm
  • Épaisseur:
    11 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.