Screw top vials
Vials, silanised, 4,00 ml, 15×45 mm, Clear, No, 13-425
Catalog # SIAL27114
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Cap included:No
- Cap Size:13-425
- Ø×H:15×45 mm
- Capacity:4,00 ml
- Colour:Clear
- Description:Vials, silanised
- Seq:11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



