Sample tubes
2 ml, Without cap, With external thread, graduated, 12,5×49 mm, Self standing
SIMPT501-2ATPR
PP, non toxic, translucent.
- Very good chemical resistance
- Smooth and uniform inner surface
- Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
- Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
- Closure type:Without cap
- Type:Self standing
- Capacity:2 ml
- Description:With external thread, graduated
- Seq:11
- Size:12,5×49 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



