Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Colonnes capillaires, DB-624

Colonnes capillaires, DB-624

boîtier de 127 mm, Capillaire, DB-624, 1,12 µm, 0,20 mm, 25 m
Catalog # HEWL128-1324E
Supplier:   Agilent
Colonnes capillaires, DB-624
Catalog # HEWL128-1324E
Supplier:  Agilent
Colonnes capillaires, DB-624
Colonnes capillaires, DB-624

boîtier de 127 mm, Capillaire, DB-624, 1,12 µm, 0,20 mm, 25 m

Price
796,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces colonnes sont recommandées pour les méthodes EPA 502.2 et 8021, ainsi que pour l'analyse rapide des composés volatils avec la GC/MS. Elles sont spécialement conçues pour l'analyse des polluants prioritaires volatils et des solvants résiduels.

  • Inertie excellente pour les composés actifs
  • Greffées et réticulées
  • Rinçables aux solvants
Specifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    1,12 µm
  • Ø int.:
    0,20 mm
  • Désignation:
    boîtier de 127 mm
  • Longueur:
    25 m
  • Greffage:
    DB-624
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.