Seringues pour systèmes analytiques CTC
Aiguille fixe, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conique, 10F-CTC-5/0.47C
N° de catalogue 554-1442
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Seringues pour systèmes analytiques CTC
N° de catalogue 554-1442
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
* étanches aux gaz
Specifications
- Ø ext.:0,47 mm
- Jauge:26
- Type:10F-CTC-5/0.47C
- Type de pointe:Conique
- Volume:10 µl
- Désignation:Aiguille fixe
- Longueur:50 mm
- Seq:23



