Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 568 µl, 5 mm
Catalog # VARI6610020100
Supplier: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Spécifications
- Path length:5 mm
- Volume:568 µl
- Description:Dissolution cuvette
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screwStandard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screwVARI110260190Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 410,00 €
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Cell holder base
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Micro cell holder
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Cell base
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)VARI210125300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 841,00 €
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Magnetic stirring bar, PTFE



