Reference electrodes, ScienceLine
Électrode de référence unique, ScienceLine, avec cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl, B 3520+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Platine, 10×103 mm
Catalog # SCOI1070073
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Specifications
- Ø×L:10×103 mm
- Type:B 3520+ Ag/AgCl
- Désignation:Électrode de référence unique, ScienceLine, avec cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl
- Matière:Verre
- Membrane:Platine
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:−5...+100 °C
- pH:0 - 14
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



