Reference electrodes, ScienceLine
Single reference electrode, ScienceLine, Ag/AgCl reference system, B 2920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glass, KCl 3 mol/l, Platinum, 12×120 mm
Catalog # SCOI1070046
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Specifications
- Ø×L:12×120 mm
- Type:B 2920+ Ag/AgCl
- Description:Single reference electrode, ScienceLine, Ag/AgCl reference system
- Material:Glass
- Diaphr.:Platinum
- Electrolyte:KCl 3 mol/l
- Temp.:−5...+100 °C
- pH:0 - 14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



