Printers
Printer, AP24XS-40-V, 58 mm, 113,5×96×66 mm, 391 g
LANC39010005
- Print width:58 mm
- Weight:391 g
- Description:Printer, AP24XS-40-V
- Seq:02
- W×D×H:113,5×96×66 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



