Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Flacons de scintillation, WHEATON®

Flacons de scintillation, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Oui, Separate, 22 mm, PP, Metal foil
Catalog # WHEA986711
Supplier:   DWK Life Sciences
Flacons de scintillation, WHEATON®
Catalog # WHEA986711
Supplier:  DWK Life Sciences
Flacons de scintillation, WHEATON®
Flacons de scintillation, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Oui, Separate, 22 mm, PP, Metal foil

Price
267,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Flacons de scintillation en PE-HD disponibles avec bouchon à vis inclus ou à part, en PP ou PE et doublures de différentes matières selon l'application.

Specifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Matériau du capuchon:
    PP
  • Taille du bouchon:
    22 mm
  • Ø×h:
    27×61 mm
  • Septum:
    Metal foil
  • Capacité:
    20,00 ml
  • Seq:
    08
  • Type de capuchon:
    Separate