Micro-spatules doubles
100 mm, 35 mm, 3 mm
Catalog # 231-0031
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Avec manche rond, une extrémité arrondie et une extrémité plate
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Specifications
- Longueur:100 mm
- Seq:02
- Largeur de la lame:3 mm
- Longueur de lame:35 mm



