Cooling systems, CoolSafe™
Cool brick for 1 °C, 5 ml tubes
Catalogus # DIVEBRIK-1501
Leverancier: DIVERSIFIED BIOTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Specificaties
- For:5 ml tubes
- Description:Cool brick for 1 °C
- Seq:14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



