Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse XDB

Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse XDB

Analytique, Eclipse XDB-C18, —, 3,5 µm, 3,00 mm, 75 mm
Catalog # HEWL7995230-344
Supplier:   Agilent
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse XDB
Catalog # HEWL7995230-344
Supplier:  Agilent
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse XDB
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse XDB

Analytique, Eclipse XDB-C18, —, 3,5 µm, 3,00 mm, 75 mm

Price
738,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Good peak shape for basic, acidic and neutral compounds.

  • High performance over a wide pH range (2 to 9)
  • Long lifetime with extra dens bonding and double endcapping
Specifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Granulométrie:
    3,5 µm
  • Taille de pore:
  • Longueur:
    75 mm
  • Seq:
    18
  • Greffage:
    Eclipse XDB-C18
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.