Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrodes

pH electrodes

SE 103 N, pH electrode, SE 103 N, 0...14, −5...+100 °C, Glass, 3 mol/l KCl, Ceramic, 12×170 mm, DIN, Laboratory purposes, industrial production, processing systems
Catalog # 662-3531
Supplier:   KNICK
pH electrodes
Catalog # 662-3531
Supplier:  KNICK
pH electrodes
pH electrodes

SE 103 N, pH electrode, SE 103 N, 0...14, −5...+100 °C, Glass, 3 mol/l KCl, Ceramic, 12×170 mm, DIN, Laboratory purposes, industrial production, processing systems

Price
281,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Connection:
    DIN
  • Ø×L:
    12×170 mm
  • For:
    Laboratory purposes, industrial production, processing systems
  • Type:
    SE 103 N
  • Description:
    SE 103 N, pH electrode
  • Material:
    Glass
  • Seq:
    05
  • Diaphr.:
    Ceramic
  • Electrolyte:
    3 mol/l KCl
  • Temp.:
    −5...+100 °C
  • pH:
    0...14
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.