Portoirs pour tubes à essais
48 (4×12), Recouvert de polyamide, 250×90×68 mm
Catalog # 212-6430
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable, anticorrosion, polissage électrolytique ou en acier, revêtement en polyamide.
- Très bonne résistance chimique
- Excellente résistance thermique (revêtement en polyamide résistant jusqu'à 80 °C)
- Structure robuste, stable et facile à nettoyer
Portoirs en fil avec entretoise de second niveau (hauteur 21 mm). Hauteur totale de 68 mm. Taille des orifices 18×18 mm.
Documents
HUPF7500627_TDS_EN HUPF7500648_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Nb de places:48 (4×12)
- Matière:Recouvert de polyamide
- Seq:9
- l×p×h:250×90×68 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



