Mortars, without pestles
650 ml, 70 mm, 150 mm
Catalogus # 410-9124
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Porcelain with lip. Choice of glazed or unglazed grinding surface.
Certificeringen: Manufactured to DIN 12906.
Bestelinformatie: Pestle must be ordered separately.
Specificaties
- Ø int.:150 mm
- Capacity:650 ml
- Height:70 mm
- Seq:08
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



