Trompe à eau
Water pump 5721, with non return valve, female connection G 1/2 to water top, outside Ø: 21,0 mm (245 g), G 1/2 femelle pour robinet eau
N° de catalogue 181-0119
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Trompe à eau en laiton nickelé.
- Stable et solide
- Une olive latérale permet le raccordement à un tuyau à vide d'un diamètre intérieur de 8 mm
- Disponible avec ou sans valve anti-retour
- Livrée avec raccordement d'eau pour des tuyaux d'un diamètre intérieur de 14 mm ou boulonnage pour le raccordement à un robinet
- Manomètre disponible en option pour tous les modèles
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
USBE5721_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Water pump 5721, with non return valve, female connection G 1/2 to water top, outside Ø: 21,0 mm (245 g)
- Connexion:G 1/2 femelle pour robinet eau
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



