Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Trompe à eau

Trompe à eau

Water pump 5710, with non return valve (215 g), -
Catalog # 181-0118
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Trompe à eau
Catalog # 181-0118
Trompe à eau
Trompe à eau

Water pump 5710, with non return valve (215 g), -

Price
87,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Trompe à eau en laiton nickelé.

  • Stable et solide
  • Une olive latérale permet le raccordement à un tuyau à vide d'un diamètre intérieur de 8 mm
  • Disponible avec ou sans valve anti-retour
  • Livrée avec raccordement d'eau pour des tuyaux d'un diamètre intérieur de 14 mm ou boulonnage pour le raccordement à un robinet
  • Manomètre disponible en option pour tous les modèles

Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]

Documents

Specifications
  • Désignation:
    Water pump 5710, with non return valve (215 g)
  • Connexion:
    -
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 181-0121
    Water pump manometer
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 79,90 €

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • USBE5741
    Connexion G 1/2 pour pompe à eau
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 27,00 €