Trompe à eau
Water pump 5701, with non return valve (165 g), -
Catalog # 181-0117
Supplier: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Trompe à eau en laiton nickelé.
- Stable et solide
- Une olive latérale permet le raccordement à un tuyau à vide d'un diamètre intérieur de 8 mm
- Disponible avec ou sans valve anti-retour
- Livrée avec raccordement d'eau pour des tuyaux d'un diamètre intérieur de 14 mm ou boulonnage pour le raccordement à un robinet
- Manomètre disponible en option pour tous les modèles
: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Water pump 5701, with non return valve (165 g)
- Connexion:-
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice



