Plaques, Nunc™ OmniTrays
OmniTray avec couvercle, +
Catalog # 732-2735
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Plaques, Nunc™ OmniTrays
Catalog # 732-2735
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En PS, stériles, avec couvercle. Utiles pour les grandes quantités de dépistage et les méthodes d'hybridation d'ADN, ces plateaux de 90 ml sont également adaptés aux techniques standard de boîtes de Petri et à la prolifération bactérienne.
- Compatibles avec des systèmes robotisés
- Parois solides facilitant la manipulation et l'empilage
- Peuvent être réfrigérées à –20 °C
Dimensions externes : 128×86 mm
Volume de travail recommandé : 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
Specifications
- Stérile:+
- Désignation:OmniTray avec couvercle
- Cat. No.:732-2735
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



