Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom

Test tubes, flat bottom

65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Catalog # SCERB406515000812
Supplier:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Catalog # SCERB406515000812
Supplier:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom

65 mm, 15 mm, 0,8 mm

Price
95,80 €
Log in for availability
1 * 300 ST
Specifications
  • Ø ext.:
    15 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,8 mm
  • Longueur:
    65 mm
  • Seq:
    05