Liquides pour bains thermostatés
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, jaune clair, 10 l
Catalog # 461-2864
Supplier: LAUDA
Jump to:
Product Details & Documents
Thermostatisation très précise, même à des températures extrêmes.
- Fonctionnement simple et sûr, y compris sur le long terme
- Optimisation de la durée de vie du thermostat
* Dénote la présence d'huile de silicone
** Utilisables uniquement avec les systèmes fermés
Specifications
Specifications
- Cdt:10 l
- Couleur:jaune clair
- Point de combustion:− °C
- Point d'éclair:− °C
- Plage de température:–30...+90 °C
- Type:Kryo 30



