Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes

Pasteur pipettes

Non-plugged, tip ∼45 mm long, 2,0 ml, 150 mm, 250/sleeve, 4 sleeves/case
N° de catalogue HIRS9250101
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
N° de catalogue HIRS9250101
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes

Non-plugged, tip ∼45 mm long, 2,0 ml, 150 mm, 250/sleeve, 4 sleeves/case

Prix
69,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.

  • With or without cotton plug
  • Short or long form

Certifications: According to ISO 7712.

Documents

Spécifications
  • Packed:
    250/sleeve, 4 sleeves/case
  • Capacity:
    2,0 ml
  • Description:
    Non-plugged, tip ∼45 mm long
  • Length:
    150 mm