Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries

Transfer capillaries

120 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Catalog # HIRS9202312
Supplier:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Catalog # HIRS9202312
Supplier:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries

120 mm, 2,35 mm, 1,55 mm

Price
165,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Clear glass, both end open.

Spécifications
  • Ext.Ø:
    2,35 mm
  • Ø int.:
    1,55 mm
  • Length:
    120 mm
  • Seq:
    33
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.