Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boîtes de coloration

Boîtes de coloration

Cuve avec couvercle sans support, 90×70×65 mm
Catalog # 631-0347
Boîtes de coloration
Catalog # 631-0347
Boîtes de coloration
Boîtes de coloration

Cuve avec couvercle sans support, 90×70×65 mm

Price
33,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Soda-lime glass.

  • Removable cover

Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.

Documents

Specifications
  • Désignation:
    Cuve avec couvercle sans support
  • l×p×h:
    90×70×65 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    l×p×h
    Availability
    Price
  • 631-0864
    Couvercle pour cuve
    - mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 12,50 €

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    l×p×h
    Availability
    Price
  • 631-0348
    Portoir pour récipients pour la coloration, acier inoxydable, pour 10 lames
    - mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 21,50 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.