Density hydrometers, M100
M100, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
GERI0348
: GERING
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791
Emballage: In velvet lined case.
- Length:245 mm
- Seq:05
- Division:0,002 g/ml
- Model:M100
- Range:1,100 - 1,200 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



