Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Vios™ iDx CO₂ Incubators
Vios™ iDx CO₂ Incubators
Supplier:  Thermo Scientific
New Product
Certificates
undefined
Vios™ iDx CO₂ Incubators
Supplier:  Thermo Scientific
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • 390-1935
  • 390-1936
  • 390-1932
  • 390-1931
  • 390-1934
  • 390-1933
  • 390-1929
  • 390-1930
  • Model:
  • Vios iDx 255
  • Vios iDx 255
  • Vios iDx 165
  • Vios iDx 165
  • Vios iDx CR 255
  • Vios iDx CR 255
  • Vios iDx CR 165
  • Vios iDx CR 165
  • Capacity:
  • 255 L
  • 255 L
  • 165 L
  • 165 L
  • 255 L
  • 255 L
  • 165 L
  • 165 L
  • CO₂ range:
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • 1 - 20%
  • Max. load per shelf:
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • Ext. W×D×H:
  • 77,5×93,5×97 cm
  • 77,5×93,5×97 cm
  • 63,8×87,9×89,9 cm
  • 63,8×87,9×89,9 cm
  • 77,5×93,5×97 cm
  • 77,5×93,5×97 cm
  • 63,8×87,9×89,9 cm
  • 63,8×87,9×89,9 cm
  • Temperature uniformity:
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • 3 °C
  • 3 °C
  • Temperature control:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Shelf dimensions:
  • 56×50 cm
  • 56×50 cm
  • 42,3×46,5 cm
  • 42,3×46,5 cm
  • 56×50 cm
  • 56×50 cm
  • 42,3×46,5 cm
  • 42,3×46,5 cm
  • Sensor:
  • TC180
  • IR180Si
  • IR180Si
  • TC180
  • IR180Si
  • TC180
  • TC180
  • IR180Si
  • Electrical:
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • Weight:
  • 105 kg
  • 105 kg
  • 82 kg
  • 82 kg
  • 105 kg
  • 105 kg
  • 82 kg
  • 82 kg

Specifications

Frequently Bought Together