Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Hardened qualitative filter papers, standard grades, MN 1670, MN 1672 and MN 1674
Hardened qualitative filter papers, standard grades, MN 1670, MN 1672 and MN 1674
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Hardened qualitative filter papers, standard grades, MN 1670, MN 1672 and MN 1674
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA472032
  • MANA472024
  • MANA572032
  • MANA472015
  • MANA472018
  • MANA472005
  • MANA472011
  • MANA574009
  • MANA574011
  • MANA574005
  • MANA574007
  • MANA474018
  • MANA474024
  • MANA474011
  • MANA474012
  • MANA574015
  • MANA570005
  • MANA574018
  • MANA570007
  • MANA574012
  • MANA474009
  • MANA574032
  • MANA474005
  • MANA574024
  • MANA474007
  • MANA474032
  • MANA472012
  • MANA570012
  • MANA570015
  • MANA472009
  • MANA570009
  • MANA570011
  • MANA474015
  • MANA570032
  • MANA570018
  • MANA570024
  • MANA472007
  • MANA470012
  • MANA470032
  • MANA470005
  • MANA470007
  • MANA470015
  • MANA572007
  • MANA470018
  • MANA572009
  • MANA470009
  • MANA470011
  • MANA572005
  • MANA572015
  • MANA572018
  • MANA572011
  • MANA470024
  • MANA572012
  • MANA572024
  • Grade:
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1670
  • MN 1674
  • MN 1670
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1674
  • MN 1672
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1672
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1674
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1672
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1672
  • MN 1670
  • MN 1672
  • MN 1670
  • MN 1670
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1672
  • MN 1670
  • MN 1672
  • MN 1672
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • Particle retention:
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 12 - 25 µm
  • 2 - 4 µm
  • 12 - 25 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 4 - 7 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 2 - 4 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • Filtration speed:
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 110 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • 35 s (DIN 53137)
  • Ash content:
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%

Specifications

Frequently Bought Together