Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Supplier:  Nitritex
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-3899
  • 112-3838
  • 112-3896
  • 112-3895
  • 112-3894
  • 112-3834
  • 112-3499
  • 112-3837
  • 112-3836
  • 112-3898
  • 112-3835
  • 112-3897
  • Model:
  • Sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Finger thickness:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Palm thickness:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • EN norm:
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455

Specifications

Frequently Bought Together